Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Vinylboden
>
Artikel
Vinylboden Vinyllaminat Klick-System Klick-Vinyl, Holzoptik LHD Eiche creme 4mm
Menge:
Kartons
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4335-7108090008
Hersteller:
Repac
Herst.-Nr.:
7108090008
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Vinylboden
Vinylboden Vinyllaminat Klick-System Klick-Vinyl, Holzoptik LHD Eiche creme 4mm
BEDARFSBERECHNUNG: Beispiel-Raum 3,55 m x 3,80 m = 13,49 qm. Bitte teilen Sie die Quadratmeter des Raumes durch den Inhalt eines Kartons, das Ergebnis wird dann auf volle Karton aufgerundet. Beispiel: 13,49 ÷ 2,56 = 5,3 = 6 Karton. Sind im Raum viele Ecken, Nieschen oder ist die aufzurundende Menge sehr knapp, empfehlen wir einen Karton mehr zu bestellen. Dieses Beispiel bezieht sich auf das normale Verlegemuster 'unregelmäßiger Verband' (am wenigsten Verschnitt). Die BEDARFSMENGE an SOCKELLEISTEN kann nach folgender Faustformel berechnet werden: Quadratmeter ÷ Leistenlänge = benötigte Leisten (Bsp. 13,49 ÷ 2,38 = 5,7 = 6 Stück).
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: beanspruchte Nutzung (23 | z.B. Küche, Eingangsbereich) | Gewerbe: zeitweise Nutzung (31 | z.B. Kleinbüros, Hotelzimmer, Konferenzräume)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse Bfl-s1 | Rutschhemmung R9
Produktmerkmale Eignungen:
Klick Verriegelungssystem | Warmwasser-Fußbodenheizung | antistatisch | wasserabweisend | Stuhlrolle Typ W | beständig gegen Haushaltschemikalien (kurzzeitig)
Zertifizierungen und Umwelt:
CE zertifiziert | Formaldehyd Emissionsklasse E1 | 100% phthalatfrei (überwacht durch TÜV Rheinland)
Oberfläche und Kante:
besonders kratzfest | matt | fühlbare Struktur | mit micro 4 V-Fuge
Material und Maßangaben:
100% Vinyl (PVC) | 1210x176,6x4mm | 0.30mm mit Polyurethan (PU) Oberflächenvergütung
Kartoninhalt:
2.56qm = 12 Planken
Dekor | Optik:
Holzoptik LHD Eiche creme
Weitere Dekore und Verlegeart:
Eine Übersicht aller Dekore finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Die selben Dekore in einer anderen Verlegeart unter dem Reiter "Sonstiges". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
... >
Lager 4335
>
Bodenbeläge (elastisch)
>
PVC / Vinylboden Steinoptik
Weitere Suchbegriffe:
Vinyl
,
LVT-Boden
,
Laminat
,
PVC
,
Bodenbelag
,
Designboden
,
Designbelag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,20*
Preis gilt ab 2.500 Kartons
1 Karton enthält 2,56 m² (ab € 21,95313* pro m²)
Mindestbestellmenge: 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 75,85*
€ 90,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,97*
€ 83,26
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 66,29*
€ 78,89
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 65,15*
€ 77,53
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 64,13*
€ 76,31
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 56,20*
€ 66,88
pro Karton
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KSO60 Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 2550 x 60 mm
Döllken
7600496451
ab € 6,42*
Zubehör
Schönox Profi Boden-Kleber Emiclassic für Teppichboden, Vinyl-Boden, Designbelag, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 14 kg
Sika
17700450
ab € 75,79*
Zubehör
Schönox Profi Boden-Spachtelmasse AM Gips-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 10 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag, 25 kg
Sika
17700120
ab € 30,06*
Zubehör
Schönox Profi Boden-Spachtelmasse und Wand-Spachtelmasse RR Zement-Basis, Ausgleichsmasse standfest, für Schichtdicken bis 50 mm, auch zur Reparatur von Teilflächen, 25 kg
Sika
17700190
ab € 35,86*
Zubehör
Schönox Profi Boden-Spachtelmasse ZM Zement-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 15 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag sowie Parkett, 25 kg
Sika
17700130
ab € 31,80*
Zubehör
Schönox Profi Grundierung VD für saugfähige und schwach saugfähige Untergründe: Estrich, trockener Beton, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 10 kg
Sika
17700000
ab € 68,34*
Zubehör
Wandfarbe gute Deckkraft Dispersionsfarbe innen Deckenfarbe, Wandfarbe, weiß, 10 Liter
Meffert
1177810000
ab € 10,36*
Zubehör
Wandfarbe hohe Deckkraft Dispersionsfarbe innen Deckenfarbe, Profi DIN weiss, weiß, 12,5 Liter
Akzo Nobel
13030300
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen