Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse und Wand-Spachtelmasse RR Zement-Basis, Ausgleichsmasse standfest, für Schichtdicken bis 50 mm, auch zur Reparatur von Teilflächen, 25 kg


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700190
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700190
EAN/GTIN:
     4016447004088
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
Schnellzement

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse und Wand-Spachtelmasse RR Zement-Basis, Ausgleichsmasse standfest, für Schichtdicken bis 50 mm, auch zur Reparatur von Teilflächen, 25 kg

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Er ist fachgerecht zur Belegreife vorzubereiten, d.h. mechanisch vorbehandeln (z.B. schleifen) und mit geeigneter Grundierung vorzustreichen. Vorstriche vor dem Spachteln i mmer gut trocknen lassen. Das Einwandern von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist i mmer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdichtungsbahnen, Sperrgrundierungen) auszuschließen. Dies gilt im besonderen Maße für Verbundkonstruktionen und Betondecken. Verarbeitung: 1. In einen sauberen Behälter gibt man 5,5 Liter kaltes, klares Wasser vor. Danach wird das Spachtelmassenpulver mit einer Rührmaschine (z. B. Bohrmaschine mit Spachtelmassenrührer) zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. 2. Die Masse wird innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 15 Min. auf den Untergrund aufgetragen, mit der Glättkelle verteilt und modelliert. 3. Die Mindestschichtdicke für Stuhlrolleneignung beträgt 1 mm bzw. 2 mm auf nicht saugfähigen Untergründen. 4. Bei mehrschichtigem Spachteln komplett trocknen lassen, mit Haft- und Grundierdispersion vorstreichen und nach Trocknung Folgespachtelung durchführen. 5. Abbindende Schichten, z.B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hoher Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Zur Reparatur von Estrichen und Beton. Geeignet zum Ausbessern von Betonböden und Estrichen, zum Füllen von Löchern und Vertiefungen, zum Spachteln von Treppen und Podesten sowie zum An- und Beispachteln im trockenen Innenbereich. Nicht zur Flächenspachtelung oder zum Erstellen von Nutzböden verwenden.
Produktmerkmale:
Schichtdicken von 1–50 mm | variabel einstellbar für standfestes Spachteln, An- und Beispachteln | für Treppenstufen, Podeste, Estrichlöcher | schnell durchtrocknend und erhärtend | schnell belegreif in jeder Schichtdicke | EC 1 PLUS R | sehr emissionsarm, reguliert | GISCODE ZP1 | chromatarm
Grundsätzlich Sind Folgende Maximal Zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte Zu Beachten (Angaben In Cm-%):
Grundsätzlich sind folgende maximal zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte zu beachten (Angaben in cm-%): Zementestrich beheizt | unbeheitzt: 1,8% | 2,0% // Calciumsulfatestrich beheizt | unbeheitzt: 0,3% | 0,5%
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
GHS05 Verätzungsgefahr | H318 Verursacht schwere Augenschäden | Chromatarmer Zement gem. REACH, Calciumsulfat, Redispergierbares Kunststoffpulver, Mineralische Füllstoffe, Additive
Farbe:
-
Variante / Größe:
25 kg / Sack
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Zement, schnellzement 25kg, schnellzement, sikaflex spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivilliermasse, Bodenausgleichsmasse, innen, Fließestrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 4.500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 1,5944* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 9 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Säcke
€ 47,46*
€ 56,48
pro Sack
ab 18 Säcke
€ 46,85*
€ 55,75
pro Sack
ab 45 Säcke
€ 46,05*
€ 54,80
pro Sack
ab 90 Säcke
€ 44,73*
€ 53,23
pro Sack
ab 4500 Säcke
€ 39,86*
€ 47,43
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 23,92*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 38,55*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 20,62*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 32,48*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,88*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 83,91*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 55,89*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 33,56*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 35,34*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.