Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Boden-Kleber Emiclassic für Teppichboden, Vinyl-Boden, Designbelag, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 14 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700450
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700450
EAN/GTIN:
     4016447004255
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber

Schönox Profi Boden-Kleber Emiclassic für Teppichboden, Vinyl-Boden, Designbelag, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 14 kg

Vorbereitung des Untergrundes:Der Untergrund muss gemäß ATV DIN 18365 sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Er ist fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten, z. B. Zement-, Calciumsulfat-Estriche oder Altuntergründe mit anhaftenden Klebstoffresten mit entsprechender Grundierung vorstreichen und anschließend spachteln.Verarbeitung:Kleber gut umrühren und mit einem geeigneten Zahnspachtel (B1/B2 für Textile- und Linoleumbeläge, A1/A2 für PVC-/CV-Beläge) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Belag nach einer Ablüftezeit von 5–15 Minuten, je nach raumklimatischen Verhältnissen und Untergründen, einlegen und gründlich anreiben, damit der Klebstoff die Belagsrückseite vollflächig benetzt. Zweckmäßigerweise nach ca. 25 Minuten noch einmal nachwalzen.Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
PVC-Beläge, CV-Beläge, textile Beläge, Nadelvlies, Designbeläge (alle auf gespachtelten, ebenen und saugfähigen Untergründen im Innenbereich)
Produktmerkmale:
Kunstharz-Dispersion | gebrauchsfertig | stuhlrollenfest (nach DIN EN 12 529) | auf Fussbodenheizung geeignet | GISCODE D1 | lösungsmittelfrei | EMICODE EC1 Plus | sehr emmissionsarm
Verbrauch:
Rolle ca. 200 g/qm | Zahnung TKB A1-A4 ca. 200 - 280 g/qm | Zahnung TKB B1-B3 ca. 350 - 450 g/qm
Verarbeitung:
Klebstoff gut umrühren und mit Zahnspachtel (B1/B2 für Textile- und Linoleumbeläge, A1/A2 für PVC- und CV-Beläge) auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. | Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung und Untergrundvorbereitung finden Sie unter "weitere Produktdetails".
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbe:
beige
Variante / Größe:
14 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Dispersionsklebstoff, Dispersionskleber, Teppich-Kleber, PVC-Kleber, lösungsmittelfrei, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,91*
  
Preis gilt ab 4.500 Eimer
1 Eimer enthält 14 Kilogramm (ab € 5,99358* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 9 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Eimer
€ 100,66*
€ 119,79
pro Eimer
ab 18 Eimer
€ 99,14*
€ 117,98
pro Eimer
ab 45 Eimer
€ 93,29*
€ 111,02
pro Eimer
ab 90 Eimer
€ 89,37*
€ 106,35
pro Eimer
ab 4500 Eimer
€ 83,91*
€ 99,85
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 23,92*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 38,55*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 20,62*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 32,48*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,88*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 55,89*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 33,56*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 39,86*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 35,34*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.