Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse AM Gips-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 10 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag, 25 kg


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700120
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700120
EAN/GTIN:
     4016447005825
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
Teppich

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse AM Gips-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 10 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag, 25 kg

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Er ist fachgerecht zur Belegreife vorzubereiten, d.h. mechanisch vorbehandeln (z.B. schleifen) und mit geeigneter Grundierung vorzustreichen. Vorstriche vor dem Spachteln i mmer gut trocknen lassen. Das Einwandern von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist i mmer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdichtungsbahnen, Sperrgrundierungen) auszuschließen. Dies gilt im besonderen Maße für Verbundkonstruktionen und Betondecken. Verarbeitung: 1. In einen sauberen Behälter gibt man 6,0 Liter kaltes, klares Wasser vor. Danach wird das Spachtelmassenpulver mit einer Rührmaschine (z.B. Bohrmaschine mit Spachtelmassenrührer) zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. 2. Die Masse wird innerhalb der Verarbeitungszeit von 20–30 Min. auf den Untergrund aufgetragen und mit der Glättkelle oder vorzugsweise dem zahnlosen Flächenrakel gleichmäßig verteilt. 3. Die Mindestschichtdicke für Stuhlrolleneignung beträgt 1 mm bzw. 2 mm auf nicht saugfähigen Untergründen. 4. Bei mehrschichtigem Spachteln komplett trocknen lassen, mit Haft- und Grundierdispersion vorstreichen und nach Trocknung Folgespachtelung durchführen. Die maximale Schichtdicke von 10 mm darf insgesamt nicht überschritten werden. 5. Abbindende Schichten, z.B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hoher Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Selbstverlaufende Calciumsulfatspachtelmasse zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe bis 10 mm. Geeignet für textile Beläge aller Art, PVC-Beläge, CV-Beläge, PVC-Designbeläge, Linoleum und Kork
Produktmerkmale:
Schichtdicken von 1–10 mm | selbstverlaufend | auf Fußbodenheizungen geeignet | stuhlrollenfest (Rollen nach DIN EN 12 529) | EC 1 PLUS | sehr emissionsarm | GISCODE CP1
Grundsätzlich Sind Folgende Maximal Zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte Zu Beachten (Angaben In Cm-%):
Grundsätzlich sind folgende maximal zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte zu beachten (Angaben in cm-%): Zementestrich beheizt | unbeheitzt: 1,8% | 2,0% // Calciumsulfatestrich beheizt | unbeheitzt: 0,3% | 0,5%
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. | Calciumsulfat, Chromatarmer Zement gem. REACH, Redispergierbares Kunststoffpulver, Mineralische Füllstoffe, Additive
Farbe:
-
Variante / Größe:
25 kg / Sack
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: sikaflex spachtelmasse, spachtel masse, Ausgleichsmasse, Nivilliermasse, Bodenausgleichsmasse, innen, Fließestrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 1,338* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Säcke
€ 40,34*
€ 48,00
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 39,91*
€ 47,49
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 39,06*
€ 46,48
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 37,56*
€ 44,70
pro Sack
ab 5000 Säcke
€ 33,45*
€ 39,81
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 23,83*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 38,52*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 20,65*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 32,46*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,91*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 83,69*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 55,61*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 39,77*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 35,47*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 75,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.