Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse ZM Zement-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 15 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag sowie Parkett, 25 kg


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700130
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700130
EAN/GTIN:
     4016447020354
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
Teppich

Schönox Profi Boden-Spachtelmasse ZM Zement-Basis, Ausgleichsmasse selbstverlaufend, für Schichtdicken bis 15 mm, unter Teppichboden, PVC-Bodenbelag sowie Parkett, 25 kg

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Er ist fachgerecht zur Belegreife vorzubereiten, d.h. mechanisch vorbehandeln (z.B. schleifen) und mit geeigneter Grundierung vorzustreichen. Vorstriche vor dem Spachteln i mmer gut trocknen lassen. Das Einwandern von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist i mmer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdichtungsbahnen, Sperrgrundierungen) auszuschließen. Dies gilt im besonderen Maße für Verbundkonstruktionen und Betondecken. Verarbeitung: 1. In einen sauberen Behälter gibt man 6,5 Liter kaltes, klares Wasser vor. Danach wird das Spachtelmassenpulver mit einer Rührmaschine (z.B. Bohrmaschine mit Spachtelmassenrührer) zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. 2. Die Masse wird innerhalb der Verarbeitungszeit von 20–30 Min. auf den Untergrund aufgetragen und mit der Glättkelle oder vorzugsweise dem Flächenrakel gleichmäßig verteilt. 3. Bei mehrschichtigem Spachteln komplett trocknen lassen, mit Haft- und Grundierdispersion vorstreichen und nach Trocknung Folgespachtelung durchführen. Die maximale Schichtdicke von 10 mm darf insgesamt nicht überschritten werden. 4. Abbindende Schichten, z.B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hoher Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Zur Herstellung ebener, verlegereifer Untergründe zur Aufnahme von Bodenbelägen. Einsetzbar als Höhenausgleich bis 15 mm Schichtdicke auf geeigneten Calciumsulfat- und Zementestrichen, Beton, keramischen Fliesen, Naturwerkstein und Terrazzo. Auf zuvor genannten Untergründen als Altuntergrund mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten. Auf Gussasphaltestrichen bis 3 mm verwendbar. Nicht zum Erstellen von Estrichen und Nutzböden verwenden.
Produktmerkmale:
Schichtdicken von 1–15 mm | selbstverlaufend | auf Fußbodenheizungen geeignet | stuhlrollenfest (nach DIN EN 12 529) | EC 1 PLUS R | sehr emissionsarm, reguliert | GISCODE ZP1 | chromatarm
Grundsätzlich Sind Folgende Maximal Zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte Zu Beachten (Angaben In Cm-%):
Grundsätzlich sind folgende maximal zulässigen Restfeuchtigkeitsgehalte zu beachten (Angaben in cm-%): Zementestrich beheizt | unbeheitzt: 1,8% | 2,0% // Calciumsulfatestrich beheizt | unbeheitzt: 0,3% | 0,5%
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
GHS05 Verätzungsgefahr | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | Chromatarmer Zement gem. REACH, Calciumsulfat, Redispergierbares Kunststoffpulver, Mineralische Füllstoffe, Additive
Farbe:
-
Variante / Größe:
25 kg / Sack
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Schnellzement, Zement, schnellzement 25kg, schnellzement, sikaflex spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivilliermasse, Bodenausgleichsmasse, innen, Fließestrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 4.500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 1,2684* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 9 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Säcke
€ 43,19*
€ 51,40
pro Sack
ab 18 Säcke
€ 39,84*
€ 47,41
pro Sack
ab 27 Säcke
€ 37,75*
€ 44,92
pro Sack
ab 45 Säcke
€ 37,10*
€ 44,15
pro Sack
ab 90 Säcke
€ 36,47*
€ 43,40
pro Sack
ab 4500 Säcke
€ 31,71*
€ 37,73
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 21,67*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 34,74*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 18,63*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 29,13*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,50*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 75,64*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 50,41*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 30,13*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 35,83*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 68,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.