Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönox Profi Grundierung VD für saugfähige und schwach saugfähige Untergründe: Estrich, trockener Beton, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 10 kg


Menge:  Fässer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-17700000
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     17700000
EAN/GTIN:
     4016447011444
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
bodengrundierung

Schönox Profi Grundierung VD für saugfähige und schwach saugfähige Untergründe: Estrich, trockener Beton, gebrauchsfertig, sehr emmissionsarm, lösemittelfrei, 10 kg

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund muss gemäß DIN 18 365 sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Er ist fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten, z.B. anschleifen, gründlich absaugen, anhaftende Klebstoffreste weitestgehend entfernen und auf Wasserbeständigkeit prüfen. Verarbeitung: 1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und den Inhalt in einen sauberen Behälter geben. 2.Grundierung gleichmäßig mit einer Fell- oder Nylonrolle auf den Untergrund auftragen. Auf zementären Untergünden kann die Grundierung im Mischungsverhältnis bis max. 1 : 1 mit Wasser verdünnt werden, für alle anderen Untergründe ist die Grundierung pur zu verarbeiten. Pfützenbildung vermeiden. Grundierung gut trocknen lassen. 3. Zum Entfernen von Verunreinigungen oder zum Reinigen von Werkzeug sowie zum Verdünnen Wasser verwenden. Trocknungszeit: Ca. 10 Minuten auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton) und bei Gips-Spachtelmassen auf calciumsulfatgebundenen Untergründen. Ca. 24 Stunden auf calciumsulfatgebundenen Untergründen bei Verwendung zementärer Spachtelmassen. Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Gebrauchsfertig eingestellte Dispersionsgrundierung zur Untergrundvorbereitung vor Spachtelarbeiten auf: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Fertigteilestrich, Trockenem Beton, Untergründen mit wasserfesten Klebstoff­ oder Spachtelmassenresten im Innenbereich. Bindet Oberflächenstaub, reduziert und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes, verfestigt den oberen Randzonenbereich, schützt feuchteempfindliche Untergründe vor dem Anmachwasser aus Spachtelmassen, verhindert zu schnellen Entzug des Anmischwassers und verbessert die Haftung.
Produktmerkmale:
gebrauchsfertige Profi-Qualität | auf Fußbodenheizungen geeignet | Stuhlrolleneignung nach DIN EN 12 529 | GISCODE D1 | lösungsmittelfrei | EC1 PLUS | sehr emissionsarm | wasserverdünnbar
Verbrauch:
50 - 80 g/qm (nicht unter +5 Grad verarbeiten)
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbe:
hellblau
Variante / Größe:
10 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsmasse, Nivilliermasse, Bodenausgleichsmasse, innen, Fließestrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Fässer
1 Fass enthält 10 Kilogramm (ab € 7,579* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 5 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Fässer
€ 91,22*
€ 108,55
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 90,64*
€ 107,86
pro Fass
ab 25 Fässer
€ 86,28*
€ 102,67
pro Fass
ab 50 Fässer
€ 83,43*
€ 99,28
pro Fass
ab 2500 Fässer
€ 75,79*
€ 90,19
pro Fass
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 23,95*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 38,51*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 20,75*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 32,55*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,89*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 84,29*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 55,99*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 33,65*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 39,67*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.