Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
Outdoor Stehleuchte SITRA 360 SL, 2-flammig, IP44, 2x GX53 TCR-TSE max. 9W, dreh- und schwenkbar, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-231505
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
231505
EAN/GTIN:
4024163127936
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX53
Energiesparlampe Sockel GX53
Kompaktleuchtstofflampen GX53
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX5...
Outdoor Stehleuchte SITRA 360 SL, 2-flammig, IP44, 2x GX53 TCR-TSE max. 9W, dreh- und schwenkbar, Anthrazit
Marke:
SLV
Dimmbarkeit:
mit dimmbaren Leuchtmitteln
Anzahl Leuchtmittel:
2
Material:
Aluminium
Montageart:
Aufbau Montage
Produktart:
Außenstandleuchte
Zubehör:
Betonanker excl
Form Leuchte:
rund
Größe:
B∕ H∕ T: 28∕ 72∕ 11,6 cm
IP-Schutzart:
IP44
Leuchtmittel:
2x GX53 Leuchtmittel 9W max. bis max. Ø / L: 7,5 / 3,5cm
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Abgabemenge:
1 Stück
Schwenkbereich:
90 °
Kabeldurchmesser:
12 mm
Leistungsaufnahme:
18 W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GX53
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Farbe:
anthrazit
Betriebsspannung:
230 V~
Drehbereich:
90 °
Einsatzbereich:
Boden
Schutzklasse:
1
Artikelnummer:
231505
Gewicht:
1,7 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Lichtverteilung:
Direkt
Dimmbar:
ja
Material:
Glas
Zubehör:
Erdspieß excl
Größe:
Ø∕ T: 10∕ 6 cm
Leuchtentyp:
Standleuchte
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Bodenstrahler
... >
Außenleuchten
>
Leuchtenserien
>
Sitra
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Standleuchten
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Strahler und Spots
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Wegeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Smart Home Außensockelleuchte
,
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchten slv
,
energiesparlampe mit stecksockel
,
außenwandleuchte ip44
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,17*
€ 83,40*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,69*
€ 90,27*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,20*
€ 97,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,39*
€ 97,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 101,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Erdspiess
SLV
1000736
ab € 9,02*
Zubehör
SLV Erdspiess
SLV
230060
ab € 21,81*
Zubehör
SLV Led Gx53
SLV
1005269
ab € 4,76*
Zubehör
SLV Led Gx53
SLV
1005271
ab € 4,74*
Zubehör
SLV Led Gx53
SLV
1005272
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen