Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU10 Keramik-Fassung, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GU10 Keramik-Fassung, 15 cm
GU10 Keramik-Fassung, 15 cm
GU10 Keramik-Fassung, 15 cm
Artikel-Nr.:
     440-955135
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     955135
EAN/GTIN:
     4024163053952
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung

GU10 Keramik-Fassung, 15 cm

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 955135
  • Material: Keramik
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: GU10 Fassung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: weiß
  • Größe: L: 15 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,23*
1
€ 8,50*
ab € 0,87*
€ 1,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,52*
1
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,54*
5 Tage
145
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
1000909
ab € 3,27*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.