Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12266083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12266083
EAN/GTIN:
     4250047785057
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,8 cm
  • IP-Schutzart: 54
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • Farbe: schwarz
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: BRUM-12266083
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,77*
€ 49,77*
€ 5,95*
ab € 43,28*
€ 56,56*
€ 5,46*
ab € 43,40*
€ 56,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,73*
€ 57,25*
€ 8,50*
ab € 44,52*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A024112
ab € 29,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.