Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende eckig, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende eckig, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende eckig, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende eckig, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12267083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12267083
EAN/GTIN:
     4250047785071
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbau-Downlight, IP54, Blende eckig, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 2700K 540lm 38°, Schwarz

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 54
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,8 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12267083
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Farbe: schwarz
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,75*
€ 50,75*
€ 5,95*
ab € 43,38*
€ 57,04*
€ 5,00*
ab € 44,17*
€ 58,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 58,54*
€ 8,50*
ab € 45,43*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 26,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 37,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.