Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 100 m, 9,6 W/m, 24 V DC, 4000K, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 100 m, 9,6 W/m, 24 V DC, 4000K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 100 m, 9,6 W/m, 24 V DC, 4000K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 100 m, 9,6 W/m, 24 V DC, 4000K, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-75522004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-75522004
EAN/GTIN:
     4251433957195
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 100 m, 9,6 W/m, 24 V DC, 4000K, CRI > 90

  • Kleinster Biegeradius: 50 mm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 181000 Std.
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP60
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Größe: einzelne Abschnitte-L∕ B∕ H: 10∕ 0,8∕ 0,3 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-75522004
  • Selbstklebend
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 80
  • Polzahl: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,30*
€ 2,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,43*
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 3,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.