Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ "Vorsicht", LxB 610 x 150 mm 113228-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113228-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M151500610
EAN/GTIN:
     4250971503468
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ "Vorsicht", LxB 610 x 150 mm Der m2-Antirutschbelag™ "Vorsicht" dient als Warnmarkierung und weist auf einen Gefahrenbereich hin. Der Antirutschbelag lässt sich dank der starken Acrylklebstoffschicht auf der Rückseite problemlos auf Flächen anbringen. Gut sichtbare Warnmarkierung für Gefahrenstellen Hervorragende Rutschhemmung R13 gem. BGR 181 Einfache Montage durch selbstklebende Rückseite UV-stabil und reißfest Für Innen- und Außenbereiche Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Zuschnitt Zuschnitt Länge = 610 mm Zuschnitt Breite = 150 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\;
Material:
Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial
Material Einheit:
Zuschnitt
Oberfläche:
feinkörnig
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 80 °C
Zuschnitt Breite:
150 mm
Zuschnitt Länge:
610 mm
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 11,51*
€ 19,29*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 29,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,50*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.