Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, Rundrohr Ø 76 mm mit Bodenanker, rot 147344-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147344-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 141 RW
EAN/GTIN:
     4050576021523
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, Rundrohr Ø 76 mm mit Bodenanker, rot/weiß Der Sperrpfosten, feststehend ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze oder Grünanlagen sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Feststehender Sperrpfosten, mit Bodenanker oder zum Aufdübeln Korrosionsfeste, langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Gesamtlänge = 1160 mm Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Einbetonieren RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 6,1 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Eigengewicht:
6.1 kg
Gesamtlänge:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Einbetonieren
Pfosten Durchmesser:
76 mm
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 65,13*
€ 80,74*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 65,28*
€ 80,80*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 81,08*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 65,85*
€ 81,36*
Lager 4445
20
€ 7,90*
ab € 82,78*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0.+23.0
€ 149,95*
Ähnlich
k.A.
2.0.+23.0
€ 144,99*
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0
€ 170,17*
Ähnlich
k.A.
2.0
€ 120,37*
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
€ 152,71*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
€ 165,75*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
€ 87,54*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
€ 65,58*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-05-0019
€ 194,02*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-04-0015
€ 182,11*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-01-0003
€ 93,32*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-03-0001
€ 114,61*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
2-14-076-04-0005
€ 171,97*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
2-14-076-05-0004
€ 180,30*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
2-14-070-05-0002
€ 168,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.