Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tisch- und Montagewagen mit 2 Stahlblechwannen, Ladef 147695-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147695-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496W
EAN/GTIN:
     4017976249612
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
fetra® Tisch- und Montagewagen mit 2 Stahlblechwannen, Ladefläche 600 x 600 mm Dieser aus Stahlrohr und Profilstahl bestehende Etagenwagen ist mit 2 öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit Rand ausgestattet – ideal für den täglichen Einsatz bei hoher Beanspruchung. Pulverbeschichtet TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Tragkraft = 500 kg Höhe = 860 mm Breite = 609 mm Tiefe = 737 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 600 mm Ladefläche Tiefe = 600 mm Ladefläche Material = Stahlblech Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Breite:
609 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
860 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Tiefe:
600 mm
Ladefläche Material:
Stahlblech
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
737 mm
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
860.00 mm
WIDTH GRO:
635.00 mm
DEPTH GRO:
885.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 272,98*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 229,98*
€ 274,33*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 275,99*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 277,89*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 263,97*
€ 304,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,18*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,07*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,80*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.