Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegranulat für Öl, Universal Feinkorn, 22 kg 197224-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197224-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     170113
EAN/GTIN:
     4055661012790
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Bindegranulat für Öl, Universal Feinkorn, 22 kg Das Bindegranulat für Öl nimmt nach einer Havarie ausgelaufene Flüssigkeiten auf und bindet diese. Es absorbiert umweltbelastende Kohlenwasserstoffe wie z.B. Benzin, Heizöl, Motorenöl, synthetische Schmierstoffe sowie mineralölhaltige Flüssigkeiten und überzeugt mit einer hohen Saugkraft und Aufnahmekapazität. Zur sicheren Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen, Lösungsmitteln und organischen Verbindungen Umweltfreundliches, mineralisches Granulat Öl- und Chemikalienbindemittel Typ III R Chemisch inert und nicht brennbar In verschiedenen Ausführungen erhältlich Aufnahmekapazität = 19 l Farbe = weiß Eigengewicht = 22 kg
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
19 l
Eigengewicht:
22 kg
Farbe:
weiß
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
28182000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Ölbindemittel Granulate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 31,77*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 34,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 39,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
1 Paket enthält 20 Kilogramm (ab € 1,1645* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,56*
Zubehör
Denios
123168
ab € 385,88*
Zubehör
Denios
286080
ab € 701,60*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,37*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,45*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,09*
Zubehör
Denios
119235
ab € 59,06*
Zubehör
Denios
241875
ab € 330,77*
Zubehör
Denios
145284
ab € 239,58*
Zubehör
Denios
216690
ab € 322,28*
Zubehör
Denios
116636
ab € 354,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.