Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200801-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810283 EAN/GTIN: 4003773035046 |
| |
|
| | |
| Langbeckzange Gesamt-L.160mm Kopf pol.halbrd.Ku.-Überzug KNIPEX lange, flache Backen Greifflächen gezahnt Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .149000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,87* | € 18,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,16* | € 18,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 18,93* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,41* | € 19,26* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,18* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|