Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutel, 2.000 Stk/VE, schwarz 206845-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206845-YY
Herst.-Nr.:
     21195
EAN/GTIN:
     4030695211951
Suchbegriffe:
Hundekotbeutel
Hundekottüten
Abfallbeutel
Abfalltüten
Hundekotbeutel, 2.000 Stk/VE, schwarz Mithilfe des Hundekotbeutels nehmen Sie die Hinterlassenschaft Ihres Hundes schnell und einfach auf. Die Piktogramme auf dem Handschuhbeutel sind international verständlich und leiten zum ordnungsgemäßen Umgang an. Mithilfe von Öffnungen in den Beuteln können Sie diese kurzerhand in den Spender einhängen. In unterschiedlichen Farben erhältlich. Praktischer Handschuhbeutel aus Kunststoff Piktogramm-Anleitung für sauberen Umgang Mit Öffnungen für schnelles Einhängen in den Beutelspender Eigenschaften = recyclebar Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Länge = 200 mm Breite = 330 mm Stärke = 0,014 µm Farbe = schwarz Eigengewicht = 2,5 g
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
2.5 g
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Stärke:
0014 µm
Eigenschaften:
recyclebar
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 57,39*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 74,06*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 103,72*
Lager 4445
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 83,98*
€ 110,22*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,50*
ab € 90,40*
€ 118,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,22*
€ 131,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,02*
€ 129,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,57*
€ 123,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21181
ab € 118,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21180
ab € 76,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21182
ab € 307,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.