Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC Hitzesch.handsch.5-Finger Universal 229625-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229625-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371190
EAN/GTIN:
     4030971042651
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
JUTEC Hitzesch.handsch.5-Finger Universal nach EN 407 EN 388 Kat. III für Kontakt-/Strahlungshitze alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit:
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
26.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
.329000 kg
CUSTOMS NUMBER:
42032910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,54*
€ 48,18*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 43,13*
€ 52,62*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 43,51*
€ 52,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 53,45*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 60,15*
€ 71,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.