| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230425-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000391025 EAN/GTIN: 4044941025032 |
| |
|
| | |
| AMPRI Einweghandschuh SolidSafety ChemN nach EN 455 EN 374 Kat. III AQL 0,65 Material: Nitril sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen silikonfrei weiche, angenehme Passform ausgezeichneter Tragekomfort sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen unsteril und puderfrei Box à 100 St. Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 240mm Ausführung: puderfrei, für Lebensmittelkontakt Stärke ca.: 0,12mm Norm: EN 374, EN 455 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40151900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,83* | € 13,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,97* | € 13,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 10,12* | € 13,74* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,06* | € 13,79* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,12* | € 21,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|