Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Symbol: Gehörschutz benutzen 280865-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280865-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172906
EAN/GTIN:
     4005546983394
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
DURABLE Symbol: Gehörschutz benutzen DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Gehörschutz benutzen" Selbstklebend zur Bodenanwendung im Innenbereich, z.B. zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. Symbol: "Rauchen verboten", M003 nach ISO 7010 Abriebfest und strapazierfähig Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
.73 mm
WIDTH GRO:
435.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
.113200 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,78*
€ 21,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,79*
€ 21,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 22,49*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,17*
€ 22,50*
Lager 4445
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 126,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,44*
€ 150,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,31*
€ 147,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,74*
€ 142,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,94*
€ 133,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,88*
€ 130,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,75*
€ 122,27
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,91*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,94*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,67*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,83*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.