Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Schutzgarnitur Stockholm E1140Z/3331/3310, 72 mm, Edel 287565-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-287565-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000209079
EAN/GTIN:
     4012789686876
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
HOPPE Schutzgarnitur Stockholm E1140Z/3331/3310, 72 mm, Edelstahl F69, 42-47 mm für Abschlusstüren geprüft nach DIN 18257 Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild mit Rückholfeder-Paket Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf feststehend (ummontierbar) mit Schnellstift-Verbindung hochfeste, verdeckte Verschraubung Lochung PZ einschließlich Befestigungsmaterial M 6 DIN links / rechts Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: Breite: 54mm Länge: 250mm Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung Schildstärke: 12 mm Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.490000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 63,68*
€ 83,33*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 69,04*
€ 88,64*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 73,60*
€ 93,72*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 77,09*
€ 98,61*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 92,41*
€ 113,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663985
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3663846
ab € 31,11*
Ähnlich
Hoppe
3664179
ab € 42,50*
Ähnlich
Hoppe
3664603
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3664591
ab € 30,34*
Ähnlich
Hoppe
3664638
ab € 39,64*
Ähnlich
Hoppe
3664611
ab € 47,43*
Ähnlich
Hoppe
3665032
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.