Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack, B700xL1100mm, 120 l LD-PE grün 60 µm, 250St. 306402-YY


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306402-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466514
EAN/GTIN:
     4025648015632
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoffsack, B700xL1100mm, 120 l LD-PE grün 60 µm, 250St./Karton aus Polyethylen (PE) das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: 250St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
179.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
13.639000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 6,33*
4 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 42,03*
€ 54,10*
2 Tage
7
1
pro Karton
€ 5,59*
ab € 42,17*
€ 54,16*
2 Tage
10
1
pro Karton
€ 5,45*
ab € 42,35*
€ 54,39*
Lager 4445
80
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 72,29*
€ 92,64*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 92,64*
€ 110,24
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 87,76*
€ 104,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,55*
€ 100,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 79,69*
€ 94,83
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 76,62*
€ 91,18
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 72,29*
€ 86,03
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,28916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,47*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,38*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 70,05*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 141,64*
Zubehör
k.A.
ab € 73,19*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.