Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAEMER Kunststoff-Palette, Typ D1-ECO 339159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-339159-YY
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83360201
EAN/GTIN:
     4260126615809
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
CRAEMER Kunststoff-Palette, Typ D1-ECO Die Kunststoff-Palette CRAEMER, Typ D-ECO aus HDPE-Regenerat ist in einem Stück gespritzt und daher besonders langlebig. Verschweißte Kufen machen die Palette stabil und belastbar. Besonders langlebig, da in einem Stück gespritzt Geringes Eigengewicht bei hoher Tragkraft Mit 7 mm hoher Außenkante Verschweißte Kufen GS1-geprüft Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Belastbarkeit statisch = 5000 kg Belastbarkeit dynamisch = 1000 kg Material = HDPE-Regenerat Mindestabnahmemenge = 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Belastbarkeit dynamisch:
1000 kg
Länge:
1200 mm
Material:
HDPE-Regenerat
Belastbarkeit statisch:
5000 kg
Mindestabnahmemenge:
10 Stück
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Paul Craemer Gm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
10
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 44,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 40,14*
€ 53,6992*
1
€ 5,00*
ab € 49,55*
€ 63,75*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,56*
€ 80,72*
1 Tag
106
1
€ 5,45*
ab € 68,02*
€ 86,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 442,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 43,87*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,91*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-GR
ab € 84,29*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-GR
ab € 97,57*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K7000-G/KO
ab € 71,80*
Ähnlich
k.A.
4033/4-GR
ab € 145,33*
Ähnlich
k.A.
K7000-G/KO
ab € 102,84*
Ähnlich
k.A.
K6000-GF
ab € 73,45*
Ähnlich
k.A.
2033/3-GR
ab € 121,58*
Ähnlich
k.A.
K6000-GK
ab € 88,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.