Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette D1 1200 x 800 x 150 mm mit Kante schwarz durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette D1 1200 x 800 x 150 mm mit Kante schwarz durchbrochen
Palette D1 1200 x 800 x 150 mm mit Kante schwarz durchbrochen
83360201
Artikel-Nr.:
     7223-PC83360201
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83360201
EAN/GTIN:
     4260126615809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
D1 ECO Die D1 ECO Recyclingpalette überzeugt als langlebiger Ladungsträger mit attraktivem Preis/Leistungsverhältnis. Sie ist geeignet für den vielfältigen Einsatz als Distributionspalette im gesamten Non-Food Bereich. Merkmale: - Eigengewicht von nur 12 kg - Robuste Konstruktion - Vielseitig und flexibel an aktuelle und zukünftige logistische Anforderungen anzupassen - Serienmäßige Ausstattung mit 4 Eckelementen, verhindert ein Verrutschen der Verpackungsfolie - Beidseitige Anfahrschrägen sämtlicher Kufen ermöglichen den optimalen Einsatz mit Flurförderzeugen - Mit 22 mm außenstehender Kante hat die D1 ECO ein Innenmaß von 1200 x 800 mm für die Nutzung mit Kastensystemen und Blistern
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Kufen:
3
Kante:
7 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Hochdruck-Polyethylen Material
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 43,95*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 40,28*
€ 53,6192*
1
€ 5,00*
ab € 49,83*
€ 63,42*
Lager 7223
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,65*
€ 80,27*
1 Tag
143
1
€ 5,45*
ab € 68,34*
€ 85,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 44,15*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,85*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-GR
ab € 85,05*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-GR
ab € 97,59*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K7000-G/KO
ab € 72,18*
Ähnlich
k.A.
4033/4-GR
ab € 146,11*
Ähnlich
k.A.
K7000-G/KO
ab € 102,12*
Ähnlich
k.A.
K6000-GF
ab € 73,60*
Ähnlich
k.A.
2033/3-GR
ab € 120,92*
Ähnlich
k.A.
K6000-GK
ab € 88,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.