Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Bedrunka+Hirth Werkbank R 24-24, HxBxT 959 x 1.500 x 750 mm, 459169-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bedrunka Hirth
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-459169-YY
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.15.33V9A
EAN/GTIN:
4050413072022
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Bedrunka+Hirth Werkbank R 24-24, HxBxT 959 x 1.500 x 750 mm, lichtgrau, lichtblau, 6 Schubladen 6x200 mm Eine Bedrunka+Hirth Werkbank R 24-24 ist die beste Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen eine Vielzahl von Werkzeugen und Materialien organisiert und sicher aufbewahrt werden müssen. Sie bietet ausreichend Stauraum in Form von Schubladen und Schränken, um den Arbeitsplatz ordentlich zu halten und den Zugriff auf benötigte Utensilien zu erleichtern. Verschweißte Stahlblechkonstruktion Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloss mit Zentralverriegelung, 2 x Schlüssel Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Niveauausgleichsfüße Rastermaße: R 24-24 Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex Schubladenanzahl: variabel Schubladenauszug: Vollauszug 100 % Schubladenführungen: kugelgelagert Je nach Modell mit oder ohne Flügeltüren erhältlich Je nach Modell mit oder ohne Fachboden erhältlich
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
175.85 kg
Höhe:
959 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x200 mm
Schubladen Breite:
600 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
959.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
175.850000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel\, Emons
... >
Werkstatteinrichtung
>
Werkbänke
>
Bedrunka+Hirth Werkbank R 24-24, HxBxT 859/959 x 1.500 x 750 mm
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
kastenwerkbank bedrunka+hirth
,
kastenwerkbank
,
werktisch 900x1500x2000
,
Werkbänke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 863,32*
€ 1.032,39*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,21*
€ 1.225,02*
Lager 2011
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,32*
€ 1.233,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,02*
€ 1.457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,06*
€ 1.451,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,78*
€ 1.332,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,36*
€ 1.292,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,21*
€ 1.260,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hub-Senkfahrgestell für Kastenwerkbank mit Gestellbreite 1500
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 246,89*
Zubehör
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,27*
Zubehör
Lochplatte Breite 1500
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,98*
Zubehör
Schubladeneinlage R 24-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,48*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,54*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,67*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,86*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,49*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,20*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,04*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,88*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,31*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,20*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,60*
Zubehör
Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 593,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen