Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L x B) 12.5 x 15 mm, Q08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftdüse, (L x B) 12.5 x 15 mm, Q08
Heißluftdüse, (L x B) 12.5 x 15 mm, Q08
Artikel-Nr.:
     4502-03L2039
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     Q08
EAN/GTIN:
     4099891392321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Heißluftdüse, Q08, Weller Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt, mit Vorheizplatte , Länge X:12,5 mm, Breite Y:15,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Breite:
15 mm
Länge:
12.5 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heißluftdüsen, Heißluftkolben, Heißluftlötkolben, Heißluftkolben Düse, Heißluftkolben Entlötdüse, Saugdüse, heißluftdüsen, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 69,85*
€ 87,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 95,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 96,29*
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 97,02*
€ 6,90*
ab € 95,10*
€ 118,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 295,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052712099N
ab € 312,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.188,47*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,94*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.370,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.460,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.658,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.