Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog
Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog
Artikel-Nr.:
     4502-05L8424
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3993
EAN/GTIN:
     4099891355302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzangen für Flachsteckverbinder Typ Vogt 399. Für abgewinkelte Flachsteckverbinder. Technische Merkmale (Typ, für Steckerbreite, Crimpbereich): 3993, 4,8 mm, 0,5 bis 2,5 mm², AWG 20 bis 14
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-14
Crimpbereich (mm²):
0,5-2,5 mm²
Geeignet für:
Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder
Gewicht:
0.593 kg
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange vogt, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 131,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 131,62*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 131,68*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 244,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
392305S
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.