Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog
Crimpzange für Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder, 0,5-2,5 mm², AWG 20-14, Vog
Artikel-Nr.:
     4502-05L8425
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3994
EAN/GTIN:
     4099891355319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzangen für Flachsteckverbinder Typ Vogt 399. Für abgewinkelte Flachsteckverbinder. Technische Merkmale (Typ, für Steckerbreite, Crimpbereich): 3994, 6,3 mm, 0,5 bis 2,5 mm², AWG 20 bis 14
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-14
Crimpbereich (mm²):
0,5-2,5 mm²
Geeignet für:
Isolierte Kabelschuhe/Steckverbinder
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.565 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange vogt, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.