Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Entlötstation, WR-Serie, Weller WR 2000D, 300 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Kanal Entlötstation, WR-Serie, Weller WR 2000D, 300 W, 230 V
2-Kanal Entlötstation, WR-Serie, Weller WR 2000D, 300 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6584
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WR 2000D
EAN/GTIN:
     4003019422357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
2-Kanal Entlötstation, WR 2000D, WELLER Features * Reparaturset zum Löten und Entlöten * 2-Kanal-Entlötstation, 250 W mit Entlötkolben DSX 80 und Sicherheitsablage WDH 30 * Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen bis gesamt 200 W * Alle Lötwerkzeuge bis 200 W anschließbar * Gleichzeitiger Betrieb von Heißluft und Entlöten ist nicht möglich * ESD sicher
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
9.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.163,51*
€ 1.260,15*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,63*
€ 1.260,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.209,21*
€ 1.271,48*
Frei Haus
ab € 1.377,51*
€ 1.441,07*
€ 6,90*
ab € 1.502,47*
€ 1.563,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,48*
€ 1.513,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,56*
€ 1.503,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,97*
€ 1.471,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,02*
€ 1.451,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,21*
€ 1.438,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,49*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.