Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, RTPS 002 C X MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, RTPS 002 C X MS
Lötspitze, Konisch, Ø 0.2 mm, RTPS 002 C X MS
Artikel-Nr.:
     4502-11L1210
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTPS 002 C X MS
EAN/GTIN:
     4003019443925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, T0050110899, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Lötspitzen sorgen für eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 40 W, 12 V, für Mikro- und Standardkomponenten. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 5 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Die kurze Distanz zwischen Spitze und Griff sorgt für maximale Präzision beim Lötprozess. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 5 Sekunden * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.2 mm
Geeignet für:
WXMPS MS
Leistung:
40 W
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, ersatzlötspitze 0.2mm, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,40*
€ 42,77*
€ 8,95*
ab € 30,76*
€ 42,78*
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 49,17*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 37,26*
€ 50,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 321,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 176,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.