Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035
Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035
Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035
Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035
Mini-DisplayPort auf DVI-Stecker (24+1), 2 m, schwarz, BS10-55035
Artikel-Nr.:
     4502-13M5001
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-55035
EAN/GTIN:
     4099891008253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mini Displayport 1.2 Adapterkabel, BS10-55035, shiverpeaks Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz. Features * Auflösung bis zu 1920 x 1080 (60Hz) * Abwärtskompatible Versionen: 1.1
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DisplayPort
Anschluss (2):
DVI-Stecker (24+1)
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.181 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,84*
3 Tage
1714
€ 4,50*
ab € 6,14*
€ 8,86*
€ 5,50*
ab € 7,95*
€ 12,34*
€ 4,99*
ab € 10,90*
€ 15,45*
€ 3,50*
ab € 24,09*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55025
ab € 5,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55045
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.