Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider für Kunststoffrohre 185 mm, Knipex 94 10 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschneider für Kunststoffrohre 185 mm, Knipex 94 10 185
Rohrschneider für Kunststoffrohre 185 mm, Knipex 94 10 185
Artikel-Nr.:
     4502-20L4000
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 10 185
EAN/GTIN:
     4003773047025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Gehäuse: Aluminium-Druckguss, rot lackiert. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Länge:
185 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
Schneidenlänge:
35 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.583 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, knipex rohrabschneider, rohrabschneider, kabelschere 185mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schlauchschere, Schlauchschneider, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschere, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,67*
€ 39,53*
1
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 39,94*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 34,22*
€ 40,10*
1 Tag
50
1
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 40,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 40,51*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 185 02
ab € 1,86*
Sonstiges
Knipex
94 19 185
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.