Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p600251 Herst.-Nr.: 94 10 185 EAN/GTIN: 4003773047025 |
| |
|
| | |
| 94 10 185 Rohrschneider Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. - Gehäuse: Aluminium Druckguss, rot lackiert - Kapazität (Durchmesser): Ø 6 – 35mm - Schneidenlänge mm: Ø 35mm Weitere Informationen: | | Länge: | 185 | Gewicht: | 583 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Materialanwendung: | Kunststoff | Schneidenlänge: | 35 | Hersteller: | Knipex | Rohrdurchmesser: | 6-35 mm | Rundrohrgröße: | 6 - 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,50* | € 39,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,35* | € 39,62* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,69* | € 39,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,24* | € 40,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,20* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|