Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofen-/Kühltruhen-Temperaturfühler, -50 bis 550 °C, Pt100 Sensor, TF550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ofen-/Kühltruhen-Temperaturfühler, -50 bis 550 °C, Pt100 Sensor, TF550
Ofen-/Kühltruhen-Temperaturfühler, -50 bis 550 °C, Pt100 Sensor, TF550
Artikel-Nr.:
     4502-21K5223
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TF550
EAN/GTIN:
     4012932104202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
PT100
Eintauchfühler
Temperaturfühler, GTZ3408000R0001, Gossen Metrawatt Temperaturfühler für Ofen und Kühltruhe Features * PT100, Klasse B IEC 751 * Temperaturbereich: -50 ... +550°C * Zuleitungswiderstand: 1,2 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ofen-/Kühltruhen-Temperaturfühler
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Technologie:
Pt100 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,23*
€ 204,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 210,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,34*
€ 212,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,86*
€ 216,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 194,07*
€ 226,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M248B
ab € 834,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M248A
ab € 778,93*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250T
ab € 781,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.381,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.