Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Elektrotester Fluke T5-1000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K8349
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE T5-1000
EAN/GTIN:
0095969059466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Lieferung inkl. 2 Batterien AA, Kabel und Messspitzen, Spannungsprüfer Typ Fluke T5-. Mit Digitalanzeige; Wechselstrom: 100 A, Widerstand: 1000 Ohm, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Maße: 203 x 51 x 30,5 mm, Gewicht: 380 g. Technische Merkmale (Typ, Spannungsmessbereiche): Fluke T5-1000, 1000 VAC, 1000 VDC
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-1000 Ω
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP52
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.4176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke durchgangsprüfer
,
durchgangsprüfer
,
multimeter catiii
,
Anzeigegerät
,
Anzeigeinstrument
,
Elektrotester
,
Phasenprüfer
,
Spannungsdetektor
,
Spannungsmesser
,
Spannungsmessgerät
,
Spannungsprüfgerät
,
Voltmeter
,
Voltsensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Vielfachmessgerät
,
Vielfachtester
,
Diagnosegerät
,
Prüfgerät
,
Testgerät
,
Durchgangsprüfgerät
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 217,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 217,09*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,33*
€ 226,86*
Lager 6808
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 228,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 237,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Fluke
2437514
ab € 78,45*
Zubehör
Fluke C150 Schwarz, Gelb Polyester
Fluke
4111540
ab € 35,83*
Zubehör
Fluke C33 Schwarz, Gelb Polyester
Fluke
1664120
ab € 36,40*
Zubehör
Fluke H5 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz, Gelb
Fluke
H5
ab € 39,63*
Zubehör
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke
4910310
ab € 161,59*
Zubehör
Fluke SureGrip Test-Clip
Fluke
1610103
ab € 53,53*
Zubehör
Fluke SureGrip Test-Clip
Fluke
1610159
ab € 28,91*
Zubehör
Fluke TLK291 Prüfsonde
Fluke
2435108
ab € 79,15*
Zubehör
Fluke 4089137 T5-RLS Messleitung Ersatz-Messleitungssatz T5-RLS 1St.
Fluke
4089137
ab € 28,47*
Zubehör
FLUKE FLUKE C550 TRAGETASCHE FÜR FLUKE METER C550
Fluke
FLUKE C550
ab € 162,59*
Zubehör
FLUKE FLUKE LEADWRAP KABELBINDER FÜR MESSLEITUNGEN
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 11,28*
Zubehör
FLUKE FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR TESTER, ELEKTRISCH KIT
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 233,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen