Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T5-1000 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000V LCD, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55984
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     659570
EAN/GTIN:
     0095969059466
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Elektrotester mit OpenJaw™ Funktion
Die Elektrotester T5 von Fluke ermöglichen Ihnen die Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom mit einem einzigen kompakten Messgerät. Bei dem T5 brauchen Sie nur die Messfunktion für Spannung, Widerstand oder Strom zu wählen - den Rest erledigt der Tester. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel - auch als OpenJaw™ -Technik bezeichnet - ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100 A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die robusten Messleitungen können ordentlich auf der Rückseite des Testers verstaut werden, so dass Sie den T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche mit sich führen können. Die abnehmbaren SlimReach™ Messspitzen sind auf die nationalen Elektronormen abgestimmt. Die Messleitungen sind passend für die zusätzlich lieferbaren Zubehörteile wie Messklemmen und Spezialmessspitzen. Das optionale H5 Holster dient zur Befestigung des T5 am Werkzeuggürtel. In zwei Ausführungen für 600 V und 1000 V erhältlich
Features:
Automatische Messung von Gleich- und Wechselspannungen mit präziser digitaler Auflösung
Einfache und genaue Wechselstrommessung mit feststehender Gabel (OpenJaw™)
So stabil, dass auch ein Fall aus 3 m Höhe nicht schadet
Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AA) · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Länge:
31 mm
Breite:
51 mm
Schutzart:
IP52
Gewicht:
300 g
Typ:
T5-1000
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
LCD + Akustik
Frequenz (max.):
66 Hz
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
1 V
Frequenz (min.):
45 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 217,94*
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 217,95*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 227,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,86*
€ 227,60*
€ 5,95*
ab € 205,80*
€ 233,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,43*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 35,94*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,32*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 156,85*
Zubehör
Fluke
H5
ab € 39,76*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 151,49*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,45*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,12*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,78*
Zubehör
Fluke
4089137
ab € 28,55*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 11,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 233,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.