Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpannungs-Tastkopf, 15 kV, schwarz/gelb, 80K-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpannungs-Tastkopf, 15 kV, schwarz/gelb, 80K-15
Hochpannungs-Tastkopf, 15 kV, schwarz/gelb, 80K-15
Artikel-Nr.:
     4502-27K0481
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     80K-15
EAN/GTIN:
     0095969063517
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Tastkopf
fluke tastkopf
Hochpannungs-Tastkopf, 618113, Fluke Fluke 80K-15 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 15.000 V Spitze AC oder DC mit Überspannungskategorie CAT I. Das bedeutet, dass der Tastkopf nur für Messungen bei strombegrenzten Schaltungen im Gerät verwendet werden kann. Beispiele sind Hochspannung in Fernsehgeräten oder Kopiergeräten. Diesen Tastkopf NICHT zur Messung von Hochspannung in Energieverteilungssystemen verwenden. Der Tastkopf bietet eine hohe Genauigkeit, wenn er mit einem Spannungsmessgerät mit 10 Megohm Eingangsimpedanz verwendet wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Nennspannung:
15 kV
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.427 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 416,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,26*
€ 417,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 367,57*
€ 420,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,32*
€ 424,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 458,70*
€ 521,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,65*
€ 571,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,55*
€ 562,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
179
ab € 385,02*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 724,36*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 785,59*
Sonstiges
Fluke
1592901
ab € 252,15*
Sonstiges
Fluke
1592874
ab € 308,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.