Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1682
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644 310 75
EAN/GTIN:
     4049787018385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma led blinkleuchte
blinkleuchte led
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,47*
€ 41,22*
€ 5,46*
ab € 32,68*
€ 42,99*
€ 3,90*
ab € 33,84*
€ 44,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 44,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.