Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Längsbügelve
Artikel-Nr.:
     4502-42F300
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160540
EAN/GTIN:
     4099889745658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Haube, 09300160540, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,76*
€ 17,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,66556*
€ 18,57556*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 18,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,60*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,87*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 26,92*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,62*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,23*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.