Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120043051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120043051
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120043051
Artikel-Nr.:
     4502-44F0262
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120043051
EAN/GTIN:
     4099889770971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Kontakteinsatz, 09 12 004 3051, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 1,5-10 mm² Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 40 A * Bemessungsspannung: 830 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,73321*
€ 8,09321*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,85*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,9154*
€ 9,7654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,52*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7594*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,57*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0305
ab € 20,0551*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0301
ab € 11,72202*
Sonstiges
Harting
09 40 003 0311
ab € 11,4778*
Sonstiges
Harting
09 40 703 0311
ab € 11,0327*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Sonstiges
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,4707*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Sonstiges
Harting
09 37 003 0301
ab € 14,72*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Sonstiges
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.