Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Artikel-Nr.:
     4502-44P0816
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-942/281-488
EAN/GTIN:
     4045454196783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675
reihenklemmen wago
Bauelementreihenklemme, 280-942/281-488, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit 2 Dioden 1N4007, Top-Anode, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,85*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8306*
€ 8,2006*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8978*
€ 8,2678*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 8,31*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 199,826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,751*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 179,002*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 202,142*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 163,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 139,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 81,0985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.