Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, SE TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidwerkzeug, SE TOP
Schneidwerkzeug, SE TOP
Artikel-Nr.:
     4502-53P6143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046340000
EAN/GTIN:
     4032248357642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde seitenschneider
Seitenschneider, 9046340000, WEIDMÜLLER Seitenschneider, sind ergonomisch an die Handform angepasst und haben dadurch eine verbesserte Handhaltung. Die Finger werden nicht zusammengepresst - dies führt zu einer geringeren Ermüdung beim Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneidwerkzeug
Länge:
160 mm
Schneidkapazität (hart):
2.5 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
3.5 mm
Schneidkapazität (Pianodraht):
2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.251 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,36*
€ 44,64*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,48*
€ 44,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,84*
€ 45,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 45,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,98*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,64*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,05*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 770,27*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 576,99*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,82*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,34*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,52*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,75*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,60*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,82*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,09*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,57*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,43*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 138,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.