Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer
Raspberry-PI-4-4GBEinplatinencomputer
Artikel-Nr.:
     4502-64S4690
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-4-4GB
EAN/GTIN:
     765756931182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Einplatinen-Computer, RASPBERRY-PI-4-4GB, RASPBERRY PI Der Raspberry Pi 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, 2 x USB 2.0, 2 x U
Ausführung:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A72
Speichergröße:
4 GB
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
BCM2711
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,02*
€ 63,05*
3 Tage
310
€ 6,00*
ab € 52,66*
€ 63,85*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 52,66*
€ 63,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,83*
€ 64,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.