Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4222 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4222 0
Kupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4222 0
Kupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 4222 0
Artikel-Nr.:
     4502-67F9904
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4222 00 04
EAN/GTIN:
     4099889733211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung, Kontaktbuchse: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Schraubanschl. max. 2,5 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Kabelverschraubung: Pg 9, Bemessungsspannung: 400 V, Prüfspannung: 7300 V, Bemessungsstrom (40 °C): 16 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Gerade Kupplungen Typ: 99-4222-00-04
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 9,5 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,69*
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 13,69*
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 14,80*
€ 3,90*
ab € 11,03*
€ 15,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-4223-00-04
ab € 4,35*
Zubehör
Binder
09-4223-150-04
ab € 6,75*
Zubehör
Binder
61 0898 139
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,93*
Zubehör
Binder
61-0899-139
ab € 0,3931*
Zubehör
Binder
99-4221-110-04
ab € 8,81*
Zubehör
Binder
99-4221-14-04
ab € 7,86*
Zubehör
Binder
99-4221-00-04
ab € 6,68*
Zubehör
Binder
99-4221-70-04
ab € 9,04*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.