Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217001.HXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217001.HXP
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217001.HXP
Artikel-Nr.:
     4502-74P8573
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217001.HXP
EAN/GTIN:
     4099891854386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke Schmelzsicherung, 0217001.HXP, Littelfuse Die 0217001.HXP ist eine 5×20 mm flinke Glaskörper-Patronensicherung nach IEC-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Anwendungseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0876*
€ 0,409*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1 Tag
244
10
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,53*
5
€ 5,95*
ab € 0,2539*
€ 0,5513*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0816*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,12*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.