Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 355 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 355 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5949
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-491
EAN/GTIN:
     4036088073663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
silber
Höhe:
265.9 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.49 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,59*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 22,84*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,65*
€ 241,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-480
ab € 11,49*
Zubehör
nVent
24562-499
ab € 11,77*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,74*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,91*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,19*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,51*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,07*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,14*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 5,98*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,57*
Zubehör
Schroff
24560499
ab € 10,62*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,302*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 13,585*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.