| |
|
| Artikel-Nr.: 462-60132 Herst.-Nr.: 60132 EAN/GTIN: 4059395041071 |
| | |
|
| | |
| • Glastürkühlschrank • Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand • 5 spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm • Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss • Innenliegende Temperaturanzeige • Türanschlag rechts • Türrahmen schwarz • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 621 x 1863 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,267 kW 230 Volt • Bruttogewicht 81 Kg • Serienzubehör 5 Roste max je 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen und Schalter für die Innenbeleuchtung • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 362 Liter • Energieverbrauch 785 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,1 • Klimaklasse CC2 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 1407159 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 785 kWh im Jahr | Klimaklasse: | CC2 | Nutzinhalt: | 362 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |