| |
|
| Artikel-Nr.: 462-60148 Herst.-Nr.: 60148 EAN/GTIN: 4059395041088 |
| | |
|
| | |
| • Glastürkühlschrank mit Display • Horizontale Displaybeleuchtung • Vertikale Innenbeleuchtung • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm • Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss • Innenliegende Temperaturanzeige • Türanschlag rechts • Türrahmen schwarz • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 650 x 2000 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,282 kW 230 Volt • Bruttogewicht 83 Kg • Serienzubehör 5 Roste max 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen, Schalter für Innen-/ und Displaybeleuchtung • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 362 Liter • Energieverbrauch 792 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,5 • Klimaklasse CC2 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 165810 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 792 kWh im Jahr | Klimaklasse: | CC2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |