Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU mit Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU
Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU
Energielabel-60212-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60212
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60212
EAN/GTIN:
     4059395041095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank mit Display • Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar • Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar • 1 Bodenrost • 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss • Türrahmen schwarz • 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1103 x 860 x 2000 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiss beschichtet • Anschlußwert 0,622 kW 230 Volt • Bruttogewicht 191 Kg • Serienzubehör 4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare Füße • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 1068 Liter • Energieverbrauch 1497 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,9 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 1407161 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1497 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
1068 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,97*
€ 1.574,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,13*
€ 1.559,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,82*
€ 1.483,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,52*
€ 1.439,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,19*
€ 1.392,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60148
ab € 566,27*
Ähnlich
KBS
60132
ab € 549,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.