Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Textstempel
>
Kanzleistempel
>
Artikel
Textstempel Holz Beglaubigte Abschrift
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#AMOSLST811
Hersteller:
AMOS
Herst.-Nr.:
LST811
EAN/GTIN:
4011272701102
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Bürostempel aus Holz
stabile Holzausführung
Text: Beglaubigte Abschrift
Weitere Informationen:
Abdrucktext:
Beglaubigte Abschrift
Bruttogewicht:
0.0260 kg
Marke:
Amos
Material:
Holz
Stempeltext austauschbar:
nein
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempelartikel
Weitere Suchbegriffe:
Wortstempel
,
Holzstempel
,
Kanzlei-Stempel
,
Kanzleistempel
,
Rechtsanwalt- und Notarstempel
,
Rechtsanwalt-Stempel
,
Permanentstempel
,
Selbstfärbende Stempel
,
Selbstfärber
,
Selbstfärbestempel
,
Stempel selbstfärbend
,
Stempelautomat
,
Stempel-Kissen
,
Stempelkissen
,
Flashstempel
,
Plattenstempel
,
Text-Stempel
,
Textplattenstempel
,
Textstempel
,
amos textstempel
,
permanentstempel
,
Stempel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
12
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,94*
Lager 690
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,95*
Lager 639
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, blau
Pelikan
351213
ab € 2,82*
Zubehör
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, schwarz
Pelikan
351197
ab € 2,84*
Zubehör
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, blau
Pelikan
331017
ab € 3,68*
Zubehör
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz
Pelikan
331777
ab € 3,69*
Zubehör
Stempelträger 6er rund sw
WEDO
64601
ab € 5,53*
Zubehör
Trodat Stempelfarbe bl 28ml SB
Trodat
87989
ab € 1,67*
Zubehör
Trodat Stempelfarbe gn 28ml SB
Trodat
13701
ab € 1,67*
Zubehör
Trodat Stempelfarbe rt 28ml SB
Trodat
87988
ab € 1,66*
Zubehör
Trodat 7011
Trodat
55886
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen